Beli tekiro air blow gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- HARDEN Penyemprot Angin Bertekanan TinggiDeskripsi:-Stainless steel berkualitas tinggi-Tabung cor stainless steel berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat.-Secara efektif menghilangkan debu dan kelembapan-Gagang kekuatan mekanik yang tinggi, ketangguhan yang baik.-Tuang nozel baja tahan karat berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat-Menghembuskan debu dan air secara efektif-Kekuatan mekanik dan ketangguhan yang baik-Kekuatan tinggi-Magnet yang kuat-Ketangguhan yang bagus-Ringan dan tahan lama-Tampilan Produk1. Nosel LogamNosel tabung ramping jet berkecepatan tinggi, permukaan berkilau, tahan lama.2. Konektor CepatStainless steel, permukaan berkilau, suhu tinggi, dengan penggunaan kompresor udara.3. Gagang Non-slipFungsi yang simpel, ergonomis, non-slip yang nyaman.-Cocok untuk menghilangkan debu rumah tangga.-Bisa untuk penghilang debu pabrik.-Cocok untuk menghilangkan debu elektronik.atribut:
- Size (mm): 110
- Nozzle Length (mm): 107
- Total Length (mm): 230
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- JTC High Pressure Air Blow Gun 8mmatribut:
- Inlet: 1/4 Inch
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Black Dyed (Kunci L)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci L Ball Pointatribut:
- Hardness: HRC49~52
- Shape: L type
- Material: Chromium vanadium steel
- Type: long
- Surface Treatment: Black dyed
- Size Standard: Milli
- Tip Shape: With ball point
- TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- KRISBOW Semprotan AnginDeskripsi:Air Duster adalah alat yang digunakan untuk menyemprot angin yang dialirkan dari kompressor. Alat ini mempunyai bentuk yang ergonomis sehingga mudah dipergunakan untuk penyemprotan angin yang dipergunakan untuk pembersihan debu pada komponen mesin atau setelah selesai pengerjaan mesin. Kelebihan lain alat ini adalah dapat diatur besaran angin yang dikeluarkan oleh nozzle. Air Duster ini mempunyai kapasitas 330mm. Air Duster sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- TEKIRO Kunci Soket Tipe Y PendekDeskripsi:TEKIRO Y Pendek Kunci Sock merupakan merupakan kunci sock yang didesain secara khusus untuk membantu dalam pekerjaan mengencangkan atau mengendurkan mur dan baut, selain untuk mengencangkan dan mengendurkan mur, beberapa jenis kunci lain juga memiliki fungsi yang lebih kompleks dan beragam. Kunci ini umumnya terbuat dari bahan baja keras yang dilapisi dengan chrome atau nikel, fungsi dari lapisan ini tidak lain adalah untuk melindungi kunci agar tidak mudah mengalami korosi atau aus. Memiliki bentuk menyerupai huruf Y, karenanya kunci ini lebih dikenal dengan istilah kunci Y.atribut:
- Dimension 1 (mm): 90
- Dimension 2 (mm): 18
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Material: Polyurethene
- Autosol Metal Polish (Pengkilap)Deskripsi:Cream khusus untuk membersihkan dan mengkilapkan berbagai benda dari logam, perak, kuningan, perunggu, chrom, alumunium, nikel, dll.Benefit:-Efektif melindungi dan mencegah logam dari karat maupun korosi.-Praktis dan Tidak berbau.-Kualitas terjamin dan harga kompetitf.
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- INGCO Air Blow GunDeskripsi:INGCO Air Blow Gun // Semprotan Duster Tiup Peniup Angin
- monotaro Kunci L Hexagonal Ball Point Panjang Warna WarniDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Hex Keyatribut:
- Type: long
- Point Shape: With ball point
- Hardness: HRC51
- Dimension L (mm): 1.5: 91.5, 2: 102, 2.5: 114.5, 3: 129, 4: 144, 5: 165, 6: 186, 8: 208, 10: 234
- Material: Chrome steel+powder coating (wrench), PE (holder)
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (two side width mm)
- Shape: L type
- Size Standard: Milli
- Tilt Angle (°): 25
- KENT Busa Sponge Jumbo ShrinkDeskripsi:Kent Busa Sponge Jumbo Kent ShrinkAdalah busa yang mempunyai daya serap yang tinggi ,dapat di gunakan untuk mencuci kendaraan anda agar terlihat bersih, dan bisa juga digunakan untuk kegiatan rumah tangga lainnyaHigienisMudah di gunakan dan di genggamUkuran yang JUMBO memudahkan untuk membersihkan dengan maximalBisa di fungsikan sebagai alat cuci yang lainnya (tidak hanya untuk kendaraan anda)Daya serap tinggiSerat pada busa yang sangat bagus dan mudah keringatribut:
- Size: Jumbo
- Dimensions (cm): 13x22x6.5
- monotaro Ratchet Short Gear Wrench (Kunci Ratchet)Deskripsi:Also used in narrow places. Easy reverse rotation with switching lever. Mirror (mirror finish), beautiful appearance that is suitable for professional. It improves corrosion resistance, it is easy to wipe oil dirt. Tightening and loosening of narrow places, deep places.atribut:
- Number of Gears: 72
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Material: Body: chrome alloy steel, gear part: chrome vanadium steel
- Ratchet Mechanism: There
- Surface Processing: Chrome plating
- Fuji Seimitsu U Nut Fine (Iron/Uniqlo)atribut:
- Dimension H (mm): 16
- Dimension S (mm): 27
- Dimensions m (mm): About 14
- Material: Iron
- Nominal of Screw: M18
- Surface Treatment: UNIQLO
- Diameter: 45/64inch
- Size: M18x1.5(45/64inch)
- Thread Type: Metric detail
- Threads: 1.5
Daftar Harga tekiro air blow gun Terbaru March 2026
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp109.900 |
| Orange Air Blow Gun / Air Duster / Semprotan Angin | Rp51.900 |
| TORA Air Blow Gun | Rp43.900 |
| HARDEN Penyemprot Angin Bertekanan Tinggi | Rp30.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp95.900 |
| Melzer Air Blow Gun | Rp34.900 |
| JTC High Pressure Air Blow Gun 8mm | Rp129.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Black Dyed (Kunci L) | Rp93.900 |
| Lion Star Navara Box | Rp13.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun) | Rp69.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bmP101000418-2.jpg)






/57P102249187-5.jpg)

/4vP103683175-2.jpg)



/plP103077921-3.jpg)
/P101001856-1.jpg)


/P102245659-1.jpg)
/92P105845326-2.jpg)